Referenties
IKO:LRT121613
Rubix:03310083

Productdetails : IKO IR 12X16X13 NAALDLAGER BINNENRING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Breedte | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,00 excl. BTW
/ stuk
€ 7,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen