Referenties
Zarges:47210
Rubix:A0638113
Fabrikant:47210
EAN:4003866472109

Productdetails : ZARGES INSTAPHULP INSCHUIFBAAR STAAL VERZINKT 1.6M
Zarges instaphulp inschuifbaar staal verzinkt 1.6m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | zarges instaphulp inschuifbaar staal verzinkt 1.6m |
| Gewicht | 1,1 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,99 excl. BTW
/ stuk
€ 225,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen