GEDORE INSTEEK-RATEL 1/2" SE 14X18 - 7418-02

Insteek-ratel 14x18 - 7418

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:7418-02
Rubix:10031557
Fabrikant:7687580
EAN:4002805748022
GEDORE INSTEEK-RATEL 1/2" SE 14X18 - 7418-02

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Bevestiging12,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE INSTEEK-RATEL 1/2" SE 14X18 - 7418-02


De Gedore 7418 insteek-ratel is vervaardigd uit gesmeed chroom-vanadiumstaal met een matverchroomde afwerking en biedt bij de 3/4"-uitvoering een maximale continue belastbaarheid tot 400 N·m. Dit product is ontworpen om montagewerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen te vergemakkelijken en wordt via de SE 14×18-aansluiting met de handgreep verbonden.

Kenmerken:
De Gedore 7418 insteek-ratel is vervaardigd uit gesmeed chroom-vanadiumstaal met een matverchroomde afwerking, wat zorgt voor een goede weerstand tegen corrosie en slijtage. De draairichting kan met een draaiknop worden omgeschakeld zonder het gereedschap te demonteren, waardoor gemakkelijk tussen vast- en losdraaien kan worden gewisseld op moeilijk bereikbare plaatsen. De fijne vertanding van het ratelmechanisme zorgt voor kleine hoekstappen tussen twee aangrijpingspunten. Een stiftborging houdt de kop stevig op de handgreep bevestigd. De insteek-ratel is verkrijgbaar in een 1/2"-uitvoering (ref. 7418-02) en een 3/4"-uitvoering (ref. 7418-04) en bestrijkt afhankelijk van de toepassing een breed koppelbereik.

Specificaties:
Model 7418-02 (1/2"-aandrijfvierkant):
• Referentie: 7418-02.
• Aandrijfvierkant: 1/2" (12,5 mm).
• Aansluiting voor handgreep: SE 14×18.
• Terughaalhoek: 7°.
• Kopdikte zonder aandrijfvierkant: 28,8 mm.
• Effectieve lengte (voor de koppelberekening): 25,0 mm.
• Maximaal koppel bij continue belasting: 340 N·m.
• Gewicht: 0,363 kg.

Model 7418-04 (3/4"-aandrijfvierkant):
• Referentie: 7418-04.
• Aandrijfvierkant: 3/4" (20 mm).
• Aansluiting voor handgreep: SE 14×18.
• Terughaalhoek: 7°.
• Kopdikte zonder aandrijfvierkant: 35,5 mm.
• Effectieve lengte (voor de koppelberekening): 33,0 mm.
• Maximaal koppel bij continue belasting: 400 N·m.
• Gewicht: 0,790 kg.

Normen:
Deze insteek-ratels voldoen aan DIN EN ISO 6789. Deze internationale norm heeft betrekking op handbediende momentsleutelgereedschappen voor schroeven en moeren. De norm beschrijft de eisen en beproevingsmethoden voor het controleren van de ontwerpconformiteit, kwaliteitsconformiteit en herkalibratieprocedure.
Rectangular reversible ratchet head 1/2" SE 14x18 For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking Fine-toothed Return angle 7 degrees Max. continuous load of ratchet according to DIN EN ISO 6789:2003 and/or maximum load of cavity

Sterke punten

• Terughaalhoek van 7° voor werkzaamheden in ruimtes waar slechts een zeer beperkte draaibeweging van het gereedschap mogelijk is.
• Omschakeling van de draairichting via een draaiknop zonder het gereedschap te verwijderen, waardoor de benodigde werktijd wordt verkort.
• Gemeenschappelijke SE 14×18-aansluiting voor beide maten, waardoor het beheer van handgrepen en accessoires in de werkplaats wordt vereenvoudigd.
• Stiftborging beperkt het risico dat de kop tijdens het vastdraaien onbedoeld losraakt.
• Fijne vertanding maakt een nauwkeurige positionering tussen opeenvolgende aangrijpingspunten op de moer of bout mogelijk.

Toepassingen

De Gedore 7418 insteek-ratel is geschikt voor montage- en onderhoudswerkzaamheden waarbij de beschikbare ruimte voor het gereedschap beperkt is. In industrieel onderhoud, machinebouw, de auto-industrie en bij productieapparatuur wordt dit type gereedschap gebruikt voor het vastdraaien van bevestigingsmiddelen die zich dicht bij wanden, leidingen of andere aangrenzende componenten bevinden.
Het is bijzonder geschikt voor werkzaamheden aan chassis, machineframes, technische kasten en compacte samenstellingen waarbij de beschikbare draaihoek minder dan 10° bedraagt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht350 g
Aansluiting1/2 ''
Bevestiging12,5 mm
Lengte28,8 mm
Aangepaste tariefcode82079099
Aanbieding
In plaats van 74,42
59,92 excl. BTW
/ stuk
72,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden