Referenties
Kärcher:47624970
Rubix:3999102320
EAN:4039784595453



Productdetails : KARCHER WASBORSTEL 4.762-497.0
De bevestiging gebeurt met een klemmechanisme direct op de spuitlans.
Aansluiting : M 18 x 1,6.
Logistieke afmetingen (D x B x H) 255mm 180mm 100mmGewicht 755gType Insteek-wasborstelType borstel Insteek-wasborstelVoor model HDS 5/11 U Plus *EU
Aansluiting : M 18 x 1,6.
Logistieke afmetingen (D x B x H) 255mm 180mm 100mmGewicht 755gType Insteek-wasborstelType borstel Insteek-wasborstelVoor model HDS 5/11 U Plus *EU
Toepassingen
Insteek-wasborstel voor universele reiniging van oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 250x170x110 mm |
| Logistiek gewicht | 358 g |
| Type | insteek-wasborstel |
| Voor model | hd 6/15 c plus *eu |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,45 excl. BTW
/ stuk
€ 81,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
