SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 4,2X25MM
Inwendige platboltapschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFTTX4,2X25EFA2
Rubix:08258735
Fabrikant:14586242 25
EAN:4043377163387


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 4,2X25MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 4,2X25MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,2 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 31,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
25 mm