SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 6,3X80MM
Inwendige platboltapschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFTTX6,3X80EFA4
Rubix:08262075
Fabrikant:14586463 80
EAN:4043377235534


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 6,3X80MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF VERZK TORX D7982/I14586 6,3X80MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,46 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 93,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
80 mm