SMC IONIZER IZS41-460P-06B

Ionisator

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:IZS41-460P-06B
Rubix:A0149019
SMC IONIZER IZS41-460P-06B

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC IONIZER IZS41-460P-06B


We zijn verheugd om een trio nieuwe ionisatoren in onze IZS serie te onthullen die inspelen op de vraag van klanten naar snellere en efficiëntere oplossingen voor het neutraliseren van statische lading. Alle drie de modellen zijn voorzien van het AC type ionenontlading, waarbij het meest eenvoudige model in staat is om in slechts 3,2 seconden te deioniseren op 1000mm met een eenvoudige AAN/UIT functie. Het model met hoge snelheid verwijdert statische elektriciteit snel met zijn feedbacksensor en de selecteerbare energiebesparende of continue neutralisatiemodi maken het ook flexibel. Als alternatief vermindert het model met dubbel AC-type zowel de potentiaalamplitude met 25 V of minder als de hoeveelheid ionen die aan het werkstuk wordt gegeven, waardoor de installatie in de elektronische apparaten- en halfgeleiderindustrie op korte afstand mogelijk is. Deze serie bevat twee automatische balanssensoren, standaard één in de behuizing van de ionisator en een optionele zeer nauwkeurige externe sensor. Een draadloze afstandsbediening stelt operators in staat om tot 16 ionisatoren op afstand af te stellen en in te stellen, op een afstand van 5 meter, en een eenvoudige en snelle seriële bedrading dankzij verbindingskabelconnectoren, waarmee tot acht units met elkaar verbonden kunnen worden. De IZS ionisatoren zijn geschikt voor diverse toepassingen binnen een reeks industrieën zoals de productie van PET-flessen, onderdeleninvoer, het gieten van hars en rubber, verpakking van voedingsmiddelen en dranken, de productie van film en papier en de overdracht van wafers, en zorgen voor veiligere productieprocessen, minder productiefouten en de daaruit voortvloeiende niet-kwaliteitskosten.
-IZS40: Basistype (AC, DC) / IZS41: Hoge snelheid (AC, Detecting AC, DC) / IZS42: Dubbel AC-type.
-Controller geïntegreerd in de bar.
-Autobalanssensor, feedbacksensor.
-Draadloze afstandsbediening.
-Overgangsbedrading voor ionisatoren seriële aansluiting.
-Display en waarschuwingsalarmen.

Type: 41 (type terugkoppelsensor)
Bar Lengte: 460mm
Materiaal elektrode naald: Hoge snelheid de-ioniserend patroon (wolfraam)
Uitgang: P (PNP)
Voedingskabel: 3m
One-touch fitting: 06
Beugel: B (Met beugel)
Sensor: Ingebouwde sensor
Optie: Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeionisator
Spanning24 V
Materiaalabs (ionisatordekking); pbt (elektrodepatroon); wolfram/single kristalsilicium (elektrodenaald)
Kleurgrijs
1.148,79 excl. BTW
/ stuk
1.390,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen