BRADY PICTOGRAM POLYPROP 829876

ISO 7010 Pictogrammen Waarschuwing; Verwondingen aan de hand

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:829876
Rubix:22611870
Fabrikant:829876
EAN:0754473288143
BRADY PICTOGRAM POLYPROP 829876

Technische samenvatting

Modeliso 7010 w024 - attenzione: pericolo di schiacciamento mani
Materiaalpolypropyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 829876


ISO 7010 Pictogrammen Waarschuwing; Verwondingen aan de hand
ISO 7010 veiligheidsbord Brady om te waarschuwen voor het gevaar van het beknellen van handen (W024). Driehoekig paneel van polypropyleen, voor binnen- en buitengebruik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modeliso 7010 w024 - attenzione: pericolo di schiacciamento mani
Materiaalpolypropyleen
Lengte200 mm
Hoogte1,501 mm
Breedte173 mm
Bouwvormdriehoekig
10,08 excl. BTW
/ stuk
12,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 41 dagen