BRADY PICTOGRAM POLYPROP 816890
ISO Veiligheidspictogram Blusapparaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:816890
Rubix:22611298
Fabrikant:816890
EAN:0754473379377

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 816890
ISO Veiligheidspictogram - Blusapparaat
ISO veiligheidssignalering Brady voor brandblusser (PIC F001). Vierkant paneel van wit polypropyleen op rood, 300×300 mm, conform ISO 7010.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | pic f001-300x300-pp-crd/1 |
| Materiaal | polypropyleen |
| Lengte | 300 mm |
| Hoogte | 300 mm |
| Breedte | 300 mm |
| Bouwvorm | vierkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,21 excl. BTW
/ stuk
€ 15,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen