BRADY PICTOGRAM POLYPROP 823491
ISO Veiligheidspictogram Draagbare telefoon verboden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:823491
Rubix:22611614
Fabrikant:823491
EAN:0754473338282

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 823491
ISO Veiligheidspictogram - Draagbare telefoon verboden
Bord ISO 7010 P013 "Verbod op ingeschakelde mobiele telefoons". Circulair pictogram in polypropyleen, Ø200 mm, conform EN ISO 7010.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | pic p013-dia 200-pp-crd/1 |
| Materiaal | polypropyleen |
| Diameter | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,60 excl. BTW
/ stuk
€ 15,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 41 dagen