BRADY PICTOGRAM POLYPROP 815877

ISO Veiligheidspictogram Draagberrie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:815877
Rubix:22611254
Fabrikant:815877
EAN:0754473312725
BRADY PICTOGRAM POLYPROP 815877

Technische samenvatting

Modelbarella
Materiaalpolypropyleen (pp)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 815877


ISO Veiligheidspictogram - Draagberrie
Brady veiligheidsborden voor brancard conform ISO 7010 (PIC E013). Formaat 200 x 200 mm in polypropyleen (PP) voor identificatie van het noodgebied.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelbarella
Materiaalpolypropyleen (pp)
Lengte200 mm
Hoogte200 mm
Breedte200 mm
Bouwvormvierkant
9,67 excl. BTW
/ stuk
11,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen