BRADY NIET ETEN OF DRINKEN 824684
ISO Veiligheidspictogram - Eten en drinken verboden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:824684
Rubix:22572377
Fabrikant:824684
EAN:0754473355302


Technische samenvatting
| Model | divieto di mangiare o bere |
|---|---|
| Materiaal | hard polypropyleen |
Documenten
Productdetails : BRADY NIET ETEN OF DRINKEN 824684
Sign compliant to ISO 7010
Verbodsbord ISO EN ISO 7010 “Verboden te eten en te drinken” voor werkomgevingen. Ø 315 mm, hard polypropyleen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | divieto di mangiare o bere |
| Materiaal | hard polypropyleen |
| Diameter | 315 mm |
| Bouwvorm | rond |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,78 excl. BTW
/ stuk
€ 37,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen