BRADY PICTOGRAM POLYPROP 819767

ISO Veiligheidspictogram Gelaatsbescherming verplicht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:819767
Rubix:22611488
Fabrikant:819767
EAN:0754473198954
BRADY PICTOGRAM POLYPROP 819767

Technische samenvatting

Modelvisiera di protezione obbligatoria
Materiaalpolypropyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 819767


ISO Veiligheidspictogram - Gelaatsbescherming verplicht
ISO 7010 veiligheidssignalering van Brady met pictogram "beschermend vizier verplicht". Model M013, cirkelvormig en Ø315 mm: ideaal om gebieden te identificeren waar gezichtsbescherming vereist is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelvisiera di protezione obbligatoria
Materiaalpolypropyleen
Diameter315 mm
Bouwvormcirkelvormig
30,78 excl. BTW
/ stuk
37,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen