BRADY GEBRUIK LEUNING 819617 200MM PP
ISO Veiligheidspictogram - Hand aan de reling verplicht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:819617
Rubix:22572194
Fabrikant:819617
EAN:0754473196493

Documenten
Productdetails : BRADY GEBRUIK LEUNING 819617 200MM PP
Het Brady “Hand aan de reling verplicht” ISO-veiligheidspictogram geeft een genormaliseerde visuele aanduiding om de verplichting tot het gebruik van de leuning aan te geven. Dankzij het pictogram dat conform de aangegeven norm is uitgevoerd, communiceert het pictogram een duidelijke en eenduidige instructie.
Kenmerken:
Het Brady “Hand aan de reling verplicht” ISO-veiligheidspictogram is voorzien van een voorbedrukt pictogram dat ondubbelzinnig aangeeft dat het gebruik van de leuning verplicht is. De uitvoering in polypropyleen zorgt voor een stijve en duurzame constructie die geschikt is voor permanente identificatie van installaties. De wit-op-blauwe kleurstelling verhoogt de leesbaarheid van de boodschap, terwijl de ronde vorm een snelle visuele herkenning van het type verplichtingsinstructie ondersteunt.
Specificaties:
• Diameter: 200,00 mm
• Dikte: 1,55 mm
• Materiaal: polypropyleen
• Gebruikstemperatuur: van -40 °C tot +120 °C
• Vorm: rond
• Kleur: wit op blauw
Normen:
• ISO 7010: garandeert het gebruik van een pictogram conform internationale normen voor verplichtingssignalisatie
• UNSPSC 55121704: classificatie binnen de gestandaardiseerde categorie signaleringsmaterialen
• REACH SVHC: het pictogram bevat geen SVHC-stoffen (zeer zorgwekkende stoffen)
Kenmerken:
Het Brady “Hand aan de reling verplicht” ISO-veiligheidspictogram is voorzien van een voorbedrukt pictogram dat ondubbelzinnig aangeeft dat het gebruik van de leuning verplicht is. De uitvoering in polypropyleen zorgt voor een stijve en duurzame constructie die geschikt is voor permanente identificatie van installaties. De wit-op-blauwe kleurstelling verhoogt de leesbaarheid van de boodschap, terwijl de ronde vorm een snelle visuele herkenning van het type verplichtingsinstructie ondersteunt.
Specificaties:
• Diameter: 200,00 mm
• Dikte: 1,55 mm
• Materiaal: polypropyleen
• Gebruikstemperatuur: van -40 °C tot +120 °C
• Vorm: rond
• Kleur: wit op blauw
Normen:
• ISO 7010: garandeert het gebruik van een pictogram conform internationale normen voor verplichtingssignalisatie
• UNSPSC 55121704: classificatie binnen de gestandaardiseerde categorie signaleringsmaterialen
• REACH SVHC: het pictogram bevat geen SVHC-stoffen (zeer zorgwekkende stoffen)
Sterke punten
• Maakt de instructie om de leuning te gebruiken duidelijk en direct zichtbaar
• Vermindert interpretatieverschillen dankzij een direct herkenbaar ISO-pictogram
• Beperkt vervangingsbehoefte door het gebruik van een rigide en duurzaam materiaal
• Ondersteunt een uniforme visuele presentatie van verplichtingsinstructies binnen installaties
• Vermindert interpretatieverschillen dankzij een direct herkenbaar ISO-pictogram
• Beperkt vervangingsbehoefte door het gebruik van een rigide en duurzaam materiaal
• Ondersteunt een uniforme visuele presentatie van verplichtingsinstructies binnen installaties
Toepassingen
Dit pictogram op kaart wordt gebruikt voor de aanduiding van situaties waarin een verplichting moet worden gecommuniceerd. Dit product is geschikt voor locaties waar het gebruik van een leuning moet worden aangegeven, zoals trappen of doorgangen met een steunvoorziening. Het kan worden toegepast in uiteenlopende technische en industriële omgevingen om een duidelijke en eenduidige instructie over te brengen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | utiliser la main courante |
| Materiaal | polypropyleen |
| Hoogte | 1,55 mm |
| Breedte | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,60 excl. BTW
/ stuk
€ 15,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden