BRADY GEEN TOEGANG VOOR HEFTRUCKS EN 822593

ISO Veiligheidspictogram - Heftrucks verboden

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:822593
Rubix:22572219
Fabrikant:822593
EAN:0754473329006
BRADY GEEN TOEGANG VOOR HEFTRUCKS EN 822593

Technische samenvatting

Modeldivieto d’accesso per carrelli elevatori e altri veicoli industriali (iso 7010 p006)
Materiaalzelfklevend polyester (gelamineerd)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY GEEN TOEGANG VOOR HEFTRUCKS EN 822593


Sign compliant to ISO 7010
ISO 7010-signaal Brady PIC P006 om de toegang voor vorkheftrucks en andere industriële voertuigen te verbieden. Diameter 200 mm, van zelfklevend polyester (gelamineerd).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modeldivieto d’accesso per carrelli elevatori e altri veicoli industriali (iso 7010 p006)
Materiaalzelfklevend polyester (gelamineerd)
Lengte200 mm
Hoogte200 mm
Breedte200 mm
Diameter200 mm
Bouwvormrond
3,87 excl. BTW
/ stuk
4,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen