BRADY PICTOGRAM ALU. 820516

ISO Veiligheidspictogram Individueel veiligheidsharnas verplicht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:820516
Rubix:22611530
Fabrikant:820516
EAN:0754473215071
BRADY PICTOGRAM ALU. 820516

Technische samenvatting

Modelimbragatura di sicurezza obbligatoria
Materiaalaluminium overgelamineerd met polyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 820516


ISO Veiligheidspictogram - Individueel veiligheidsharnas verplicht
Veiligheidsbord ISO 7010 Brady 820516 M018: verplicht om het veiligheidsharnas te dragen. Diametro 315 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelimbragatura di sicurezza obbligatoria
Materiaalaluminium overgelamineerd met polyester
Diameter315 mm
33,86 excl. BTW
/ stuk
40,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen