BRADY NIET BELE MMEREN 824833
ISO Veiligheidspictogram - Neerzetten of opslaan verboden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:824833
Rubix:22572368
Fabrikant:824833
EAN:0754473356750


Technische samenvatting
| Model | vietato ostruire il passaggio (pic p023) |
|---|---|
| Materiaal | polypropyleen (pp) |
Documenten
Productdetails : BRADY NIET BELE MMEREN 824833
Sign compliant to ISO 7010
ISO-verbodsbord Brady “Niet de doorgang blokkeren”, rond Ø315 mm. Gemaakt van polypropyleen en conform ISO 7010.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | vietato ostruire il passaggio (pic p023) |
| Materiaal | polypropyleen (pp) |
| Diameter | 315 mm |
| Bouwvorm | cirkelvormig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,78 excl. BTW
/ stuk
€ 37,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen