BRADY PICTOGRAM PVC 815568

ISO Veiligheidspictogram Oogdouche

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:815568
Rubix:22611214
Fabrikant:815568
EAN:0754473309596
BRADY PICTOGRAM PVC 815568

Technische samenvatting

Modeldispositivo di lavaggio oculare di emergenza
Materiaalpvc
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM PVC 815568


ISO Veiligheidspictogram - Oogdouche
ISO veiligheidsbord voor noodoogdouche Brady 815568. Vierkant pictogram 253x253 in PVC voor werkomgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modeldispositivo di lavaggio oculare di emergenza
Materiaalpvc
Lengte253 mm
Hoogte253 mm
Breedte253 mm
Bouwvormpictogram (signalisatie)
31,10 excl. BTW
/ stuk
37,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen