BRADY PICTOGRAM POLYESTER 814754

ISO Veiligheidspictogram Telefoon voor noodgevallen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:814754
Rubix:22611190
Fabrikant:814754
EAN:0754473300647
BRADY PICTOGRAM POLYESTER 814754

Technische samenvatting

Modeltelefono di emergenza
Materiaalgelamineerd polyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 814754


ISO Veiligheidspictogram - Telefoon voor noodgevallen
Veiligheidsbord ISO 7010 Brady met pictogram E004 “Noodtelefoon”. Vierkant formaat 100×100 mm in gelamineerd polyester.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modeltelefono di emergenza
Materiaalgelamineerd polyester
Lengte100 mm
Hoogte100 mm
Breedte100 mm
Bouwvormvierkant
4,12 excl. BTW
/ stuk
4,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen