BRADY PICTOGRAM POLYPROP 814762
ISO Veiligheidspictogram Telefoon voor noodgevallen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:814762
Rubix:22611198
Fabrikant:814762
EAN:0754473300722


Technische samenvatting
| Model | telefono di emergenza |
|---|---|
| Materiaal | hard polypropyleen (pp) |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 814762
ISO Veiligheidspictogram - Telefoon voor noodgevallen
Segnale di sicurezza ISO Brady E004 “Noodtelefoon” (814762) in hard polypropyleen (PP). Formaat 100x100 mm om snel een oproeppunt aan te geven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | telefono di emergenza |
| Materiaal | hard polypropyleen (pp) |
| Lengte | 100 mm |
| Hoogte | 100 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Bouwvorm | vierkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,42 excl. BTW
/ stuk
€ 6,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen