BRADY PICTOGRAM POLYESTER 819163 (KRT A 2 ST)

ISO Veiligheidspictogram Veiligheidshandschoenen verplicht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:819163
Rubix:22611440
Fabrikant:819163
EAN:0754473159887
BRADY PICTOGRAM POLYESTER 819163 (KRT A 2 ST)

Technische samenvatting

Modelpic m009-dia 050-pe-sheet/2
Materiaalzelfklevend polyester (pe)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 819163 (KRT A 2 ST)


Het zelfklevende ISO-veiligheidspictogram ‘Veiligheidshandschoenen verplicht’ van Brady geeft aan dat het dragen van beschermende handschoenen verplicht is in de betreffende zone. De ronde vorm en het wit-op-blauwe contrast voldoen aan de eisen van ISO 7010 en zorgen voor een snelle herkenning van de veiligheidsboodschap.

Kenmerken:
Dit veiligheidspictogram ‘Veiligheidshandschoenen verplicht’ is vervaardigd uit gelamineerd polyester en heeft een glanzende afwerking. De permanente acrylaatlijm zorgt voor een duurzame hechting op geschikte ondergronden zoals roestvrij staal, polypropyleen, ABS (glad of gestructureerd) en gepoedercoate oppervlakken.

Specificaties:
• Dikte: 0,099 mm
• Kleefstof: permanente acrylaatlijm
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Gebruikstemperatuur (max.): +110 °C
• Gebruikstemperatuur (min.): −40 °C
• Afwerking: glanzend
• Vorm: rond
• Kleuren: wit pictogram op blauwe achtergrond

Normen:
• ISO 7010: het pictogram voldoet aan de norm voor visuele veiligheidssignalering in professionele omgevingen
• UNSPSC 55121606: gestandaardiseerde UNSPSC-classificatie voor signaleringsmiddelen
• REACH SVHC: bevat geen SVHC-stoffen volgens de kandidatenlijst van 23 januari 2024

Sterke punten

• Verhoogde zichtbaarheid dankzij het wit-op-blauwe contrast
• Snelle herkenning door de gestandaardiseerde ronde vorm
• Duurzame bevestiging dankzij de permanente acrylaatlijm
• Betrouwbare thermische stabiliteit over een breed temperatuurbereik
• Hoge mechanische bestendigheid door het gelamineerde polyester

Toepassingen

Dit Brady veiligheidspictogram op vel wordt toegepast in uiteenlopende industriële omgevingen om zones aan te duiden waar handbescherming vereist is. Het is geschikt voor werkplaatsen, productielijnen en voorbereidings- of onderhoudszones, evenals voor technische ruimtes. Dit pictogram wordt gebruikt door onderhoudsteams, methodenverantwoordelijken, productieoperators en infrastructuurbeheerders die behoefte hebben aan duidelijke en consistente veiligheidssignalering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelpic m009-dia 050-pe-sheet/2
Materiaalzelfklevend polyester (pe)
Lengte50 mm
Hoogte50 mm
Breedte50 mm
Diameter50 mm
Bouwvormcirkelvormig
4,63 excl. BTW
/ stuk
5,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden