BRADY PICTOGRAM POLYPROP 819171
ISO Veiligheidspictogram Veiligheidshandschoenen verplicht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:819171
Rubix:22611452
Fabrikant:819171
EAN:0754473159962

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 819171
Het ISO-veiligheidspictogram ‘Veiligheidshandschoenen verplicht’ van Brady, vervaardigd uit stijf polypropyleen, zorgt voor een duidelijke en duurzame identificatie van zones waar het dragen van handschoenen verplicht is. De ronde vorm en het wit-op-blauwe contrast ondersteunen een snelle en eenduidige interpretatie van de veiligheidsboodschap in uiteenlopende industriële omgevingen.
Kenmerken:
Dit signaleringspaneel van Brady maakt gebruik van het pictogram M009 om de verplichting tot het dragen van veiligheidshandschoenen aan te geven. Het polypropyleen oppervlak, gecombineerd met een transparante polyester toplaag, beperkt slijtage door herhaalde manipulatie en biedt een goede weerstand tegen UV-straling, vocht en diverse chemicaliën. Het ronde formaat en het wit-op-blauwe contrast volgen de ISO-standaarden en vergemakkelijken de herkenning van het pictogram. Door de afwezigheid van voorgeboorde bevestigingsgaten kan de meest geschikte montagemethode per locatie worden gekozen.
Specificaties:
• Diameter: 315 mm
• Dikte: 1,55 mm
• Materiaal: polypropyleen
• Brady materiaalnummer: B-7527
• Gebruikstemperatuur (max.): +120 °C
• Gebruikstemperatuur (min.): −40 °C
• Vorm: rond
• Kleur: wit op blauw
Normen:
• ISO 7010: norm die de veiligheidspictogrammen definieert voor een geharmoniseerde signalering binnen installaties
• UNSPSC 55121704: classificatie voor de categorie veiligheidssignaleringspanelen
• REACH SVHC-conform: bevat geen stoffen op de kandidatenlijst van 23 januari 2024
Kenmerken:
Dit signaleringspaneel van Brady maakt gebruik van het pictogram M009 om de verplichting tot het dragen van veiligheidshandschoenen aan te geven. Het polypropyleen oppervlak, gecombineerd met een transparante polyester toplaag, beperkt slijtage door herhaalde manipulatie en biedt een goede weerstand tegen UV-straling, vocht en diverse chemicaliën. Het ronde formaat en het wit-op-blauwe contrast volgen de ISO-standaarden en vergemakkelijken de herkenning van het pictogram. Door de afwezigheid van voorgeboorde bevestigingsgaten kan de meest geschikte montagemethode per locatie worden gekozen.
Specificaties:
• Diameter: 315 mm
• Dikte: 1,55 mm
• Materiaal: polypropyleen
• Brady materiaalnummer: B-7527
• Gebruikstemperatuur (max.): +120 °C
• Gebruikstemperatuur (min.): −40 °C
• Vorm: rond
• Kleur: wit op blauw
Normen:
• ISO 7010: norm die de veiligheidspictogrammen definieert voor een geharmoniseerde signalering binnen installaties
• UNSPSC 55121704: classificatie voor de categorie veiligheidssignaleringspanelen
• REACH SVHC-conform: bevat geen stoffen op de kandidatenlijst van 23 januari 2024
Sterke punten
• Verhoogde bestendigheid in uiteenlopende omgevingen dankzij het B-7527-materiaal
• Eenvoudige installatie op locatie
• Visuele consistentie met ISO-standaarden voor snelle herkenning
• Geschikt voor een breed temperatuurbereik voor veelzijdig gebruik
• Eenvoudige installatie op locatie
• Visuele consistentie met ISO-standaarden voor snelle herkenning
• Geschikt voor een breed temperatuurbereik voor veelzijdig gebruik
Toepassingen
Dit veiligheidspictogram op kaart wordt gebruikt om werkplekken te beveiligen waar mechanische, chemische of thermische risico’s aanwezig zijn. Het is geschikt voor productieomgevingen, logistieke sites en technische ruimtes waar duidelijke en duurzame veiligheidssignalering vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | cerchio |
| Materiaal | polypropyleen |
| Diameter | 315 mm |
| Bouwvorm | circulair |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,78 excl. BTW
/ stuk
€ 37,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen