BRADY PICTOGRAM ALU. 819919

ISO Veiligheidspictogram Veiligheidshelm verplicht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:819919
Rubix:22611510
Fabrikant:819919
EAN:0754473202934
BRADY PICTOGRAM ALU. 819919

Technische samenvatting

Modelpic m014-dia 200-al-crd/1
Materiaalaluminium
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 819919


ISO Veiligheidspictogram - Veiligheidshelm verplicht
Veiligheidsbord ISO 7010 Brady “verplichte veiligheidshelm” in rond aluminium Ø200 mm, voor binnen- en buitengebruik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelpic m014-dia 200-al-crd/1
Materiaalaluminium
Diameter200 mm
Bouwvormrond
13,88 excl. BTW
/ stuk
16,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen