BRADY PICTOGRAM ALU. 822302

ISO Veiligheidspictogram Verboden voor voetgangers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:822302
Rubix:22611562
Fabrikant:822302
EAN:0754473326050
BRADY PICTOGRAM ALU. 822302

Technische samenvatting

Modeldivieto di transito ai pedoni
Materiaalaluminium met transparante polyesterbescherming
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 822302


ISO Veiligheidspictogram - Verboden voor voetgangers
ISO-veiligheidsbord Brady 822302 'Verboden voor voetgangers' met pictogram PIC P004 en diameter Ø100 mm. Aluminium, beschermd met transparante polyesterlaag, voor binnen- en buitengebruik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modeldivieto di transito ai pedoni
Materiaalaluminium met transparante polyesterbescherming
Hoogte1 mm
Diameter100 mm
Bouwvormrond
11,39 excl. BTW
/ stuk
13,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen