BRADY PICTOGRAM POLYPROP 830171

ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Gevaren door laden van accu's

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:830171
Rubix:22611908
Fabrikant:830171
EAN:0754473291150
BRADY PICTOGRAM POLYPROP 830171

Technische samenvatting

Modelsignalisation iso 7010
Materiaalpolypropyleen (pp)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 830171


ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Gevaren door laden van accu's
ISO 7010 veiligheidsbord "Let op: batterij opladen" Brady, in driehoekig formaat. Gemaakt van PP voor signalering in de laadzone.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelsignalisation iso 7010
Materiaalpolypropyleen (pp)
Lengte100 mm
Breedte87 mm
Bouwvormdriehoekig
5,04 excl. BTW
/ stuk
6,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 41 dagen