BRADY PICTOGRAM ALU. 830471

ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Oxyderende stoffen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:830471
Rubix:22611936
Fabrikant:830471
EAN:0754473294175
BRADY PICTOGRAM ALU. 830471

Technische samenvatting

Modelattenzione: sostanze comburenti
Materiaalaluminium
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 830471


ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Oxyderende stoffen
ISO veiligheidsbord Brady 830471 voor de identificatie van gevaren: driehoekig waarschuwingsbord 'oxiderende stoffen' (PIC W028), 200 x 173 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelattenzione: sostanze comburenti
Materiaalaluminium
Lengte200 mm
Hoogte1 mm
Breedte173 mm
Bouwvormdriehoekig
11,07 excl. BTW
/ stuk
13,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen