BRADY RADIOACT.MAT./IONISER.STRALING 826769
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Radioactieve Stoffen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:826769
Rubix:22572474
Fabrikant:826769
EAN:0754473246532


Technische samenvatting
| Model | avvertenza: materiale radioattivo o radiazioni ionizzanti |
|---|---|
| Materiaal | polypropyleen |
Documenten
Productdetails : BRADY RADIOACT.MAT./IONISER.STRALING 826769
Sign compliant to ISO 7010
ISO-veiligheidsbord Brady ter waarschuwing voor radioactief materiaal of ioniserende straling. Driehoekige variant W003, 315x273 mm, van polypropyleen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | avvertenza: materiale radioattivo o radiazioni ionizzanti |
| Materiaal | polypropyleen |
| Hoogte | 273 mm |
| Breedte | 315 mm |
| Bouwvorm | driehoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,40 excl. BTW
/ stuk
€ 28,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen