BRADY PICTOGRAM POLYPROP 830024

ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Roterende onderdelen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:830024
Rubix:22611890
Fabrikant:830024
EAN:0754473289621
BRADY PICTOGRAM POLYPROP 830024

Technische samenvatting

Modelpericolo: rulli controrotanti (w025)
Materiaalpolypropyleen (hard, b-7527)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 830024


ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Roterende onderdelen
Veiligheidsbord ISO 7010 Brady 830024 voor tegenroterende rollen (W025), van hard polypropyleen. Geschikt voor binnen/buiten gebruik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelpericolo: rulli controrotanti (w025)
Materiaalpolypropyleen (hard, b-7527)
Lengte200 mm
Hoogte1,55 mm
Breedte173 mm
Bouwvormdriehoekig
10,08 excl. BTW
/ stuk
12,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen