BRADY PICTOGRAM POLYPROP 830025
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Roterende onderdelen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:830025
Rubix:22611892
Fabrikant:830025
EAN:0754473289638


Technische samenvatting
| Model | pic w025 - attenzione: rulli controrotanti |
|---|---|
| Materiaal | polypropyleen |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYPROP 830025
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Roterende onderdelen
ISO Brady veiligheidsmarkering met pictogram W025 voor tegenroterende rollen. Ontworpen om te waarschuwen en bij te dragen aan het voorkomen van letsel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | pic w025 - attenzione: rulli controrotanti |
| Materiaal | polypropyleen |
| Lengte | 315 mm |
| Hoogte | 273 mm |
| Breedte | 273 mm |
| Bouwvorm | driehoekig |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,40 excl. BTW
/ stuk
€ 28,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen