BRADY PICTOGRAM POLYESTER PAS OP HEFTRUCK RND.20 - 828392
ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Transportvoertuigen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:828392
Rubix:22611706
Fabrikant:PIC W014-Tri 200-PE-CRD/1
EAN:0754473273200


Technische samenvatting
| Model | danger: chariots élévateurs et autres véhicules industriels |
|---|
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER PAS OP HEFTRUCK RND.20 - 828392
Het zelfklevende Brady veiligheidspictogram met referentie 828392 zorgt voor een onmiddellijke visuele identificatie van zones waar heftrucks en andere industriële transportvoertuigen rijden. Het kan zowel binnen als buiten worden gebruikt en hecht op tal van materialen.
Kenmerken:
Dit zelfklevende veiligheidspictogram van Brady, met referentie 828392, is ontworpen voor veiligheidssignalering en de identificatie van installaties. Het is gemaakt van gelamineerd polyester, wat bijdraagt aan de stabiliteit van de bedrukking en aan de hechting van de permanente acrylaatlijm. Het glanzende oppervlak vergemakkelijkt de leesbaarheid van het pictogram W014 ‘Waarschuwing – Transportvoertuigen’. De driehoekige vorm versterkt de waarneming van de waarschuwingsboodschap, terwijl het zwart-gele kleurenschema de zichtbaarheid in uiteenlopende omgevingen verbetert. Deze sticker kan worden aangebracht op tal van materialen, zoals panelen, deuren en wanden, enz.
Specificaties:
• Afmetingen: 200,00 mm (basis van de driehoek) × 173,00 mm (hoogte)
• Dikte: 0,099 mm
• Materiaal: gelamineerd polyester (Brady-materiaal B-7541)
• Kleefstof: permanente kleefstof op basis van acryl
• Compatibele ondergronden: roestvrij staal, polypropyleen, ABS, geverfde oppervlakken, enz.
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Bedrijfstemperatuur: van −40 °C tot 110 °C
• Kleur: zwart op geel (RAL 1003)
• Afwerking: glanzend (GL)
• Vorm: driehoekig
• PIC-nummer: W014
• Pictogrambeschrijving: waarschuwing; transportvoertuigen
• Goede bestendigheid tegen UV-straling en reinigingsmiddelen
Normen:
• ISO 7010: garandeert dat het pictogram voldoet aan internationale visuele normen voor veiligheidssignalering en een snelle herkenning van het gevaar mogelijk maakt
• REACH: SVHC-vrij (bevat geen zeer zorgwekkende stoffen volgens de Europese regelgeving)
Kenmerken:
Dit zelfklevende veiligheidspictogram van Brady, met referentie 828392, is ontworpen voor veiligheidssignalering en de identificatie van installaties. Het is gemaakt van gelamineerd polyester, wat bijdraagt aan de stabiliteit van de bedrukking en aan de hechting van de permanente acrylaatlijm. Het glanzende oppervlak vergemakkelijkt de leesbaarheid van het pictogram W014 ‘Waarschuwing – Transportvoertuigen’. De driehoekige vorm versterkt de waarneming van de waarschuwingsboodschap, terwijl het zwart-gele kleurenschema de zichtbaarheid in uiteenlopende omgevingen verbetert. Deze sticker kan worden aangebracht op tal van materialen, zoals panelen, deuren en wanden, enz.
Specificaties:
• Afmetingen: 200,00 mm (basis van de driehoek) × 173,00 mm (hoogte)
• Dikte: 0,099 mm
• Materiaal: gelamineerd polyester (Brady-materiaal B-7541)
• Kleefstof: permanente kleefstof op basis van acryl
• Compatibele ondergronden: roestvrij staal, polypropyleen, ABS, geverfde oppervlakken, enz.
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Bedrijfstemperatuur: van −40 °C tot 110 °C
• Kleur: zwart op geel (RAL 1003)
• Afwerking: glanzend (GL)
• Vorm: driehoekig
• PIC-nummer: W014
• Pictogrambeschrijving: waarschuwing; transportvoertuigen
• Goede bestendigheid tegen UV-straling en reinigingsmiddelen
Normen:
• ISO 7010: garandeert dat het pictogram voldoet aan internationale visuele normen voor veiligheidssignalering en een snelle herkenning van het gevaar mogelijk maakt
• REACH: SVHC-vrij (bevat geen zeer zorgwekkende stoffen volgens de Europese regelgeving)
Sterke punten
• Eenvoudige montage dankzij de permanente acrylaatlijm
• Beperkt het risico op foutieve identificatie dankzij een ISO-7010-conform pictogram
• Verbetert de zichtbaarheid door het contrastrijke zwart-gele kleurenschema
• Duurzame hechting en lange levensduur dankzij het gelamineerde polyester
• Geschikt voor uiteenlopende omgevingen door het brede temperatuurbereik
• Beperkt het risico op foutieve identificatie dankzij een ISO-7010-conform pictogram
• Verbetert de zichtbaarheid door het contrastrijke zwart-gele kleurenschema
• Duurzame hechting en lange levensduur dankzij het gelamineerde polyester
• Geschikt voor uiteenlopende omgevingen door het brede temperatuurbereik
Toepassingen
Dit veiligheidspictogram wordt gebruikt in zones waar heftrucks en andere industriële voertuigen rijden. Het is geschikt voor toepassing in werkplaatsen, magazijnen, logistieke zones en overslagruimten. Dankzij het zelfklevende formaat kan het eenvoudig worden aangebracht op apparatuur, scheidingswanden of constructies voor installatiemarkering en veiligheidssignalering. Dit model is ideaal voor omgevingen met sterke temperatuurschommelingen en voor toepassingen waar duurzame en goed leesbare signalering vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | danger: chariots élévateurs et autres véhicules industriels |
| Lengte | 200 mm |
| Breedte | 173 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,65 excl. BTW
/ stuk
€ 4,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden