BRADY WAARSCHUWING: VALGEVAAR 827509
ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Vallen door hoogteverschil
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:827509
Rubix:22572606
Fabrikant:827509
EAN:0754473261900

Documenten
Productdetails : BRADY WAARSCHUWING: VALGEVAAR 827509
BRADY B- 7527 is a surface printed rigid polypropylene material with a slightly textured surface and overlaminated with a gloss clear polyester.
Toepassingen
Facility identification
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | pericolo: caduta con dislivello |
| Hoogte | 273 mm |
| Breedte | 315 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,40 excl. BTW
/ stuk
€ 28,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen