BRADY PICTOGRAM ALU. 829878

ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Verwondingen aan de hand

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:829878
Rubix:22611874
Fabrikant:829878
EAN:0754473288167
BRADY PICTOGRAM ALU. 829878

Technische samenvatting

Modelpericolo: schiacciamento delle mani
Materiaalaluminium
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 829878


ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Verwondingen aan de hand
Veiligheidsbord ISO 7010 Brady voor risico op beknelling van de handen (W024). Driehoekig formaat 100 x 87 mm in aluminium.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelpericolo: schiacciamento delle mani
Materiaalaluminium
Lengte100 mm
Breedte87 mm
Bouwvormdriehoekig
5,63 excl. BTW
/ stuk
6,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen