BRADY PICTOGRAM ALU. 829879

ISO Veiligheidspictogram Waarschuwing: Verwondingen aan de hand

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:829879
Rubix:22611876
Fabrikant:829879
EAN:0754473288174
BRADY PICTOGRAM ALU. 829879

Technische samenvatting

Modelpericolo: schiacciamento delle mani
Materiaalaluminium
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 829879


ISO Veiligheidspictogram - Waarschuwing: Verwondingen aan de hand
Veiligheidsbord ISO 7010 W024 gevaar voor beknelling van handen, van aluminium. Driehoekig formaat, afmetingen 200 x 173 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelpericolo: schiacciamento delle mani
Materiaalaluminium
Lengte200 mm
Breedte173 mm
Bouwvormdriehoekig
11,07 excl. BTW
/ stuk
13,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen