Referenties
Klüber Lubrication:ISOFLEX TOPAS NCA 52-400G
Rubix:07400538
Fabrikant:0041790591
Productdetails : KLUBER ISOFLEX TOPAS NCA 52 - KOKER 370GR
ISOFLEX TOPAS NCA 52 is een synthetisch lange termijn vet met goede eigenschappen bij lage temperaturen. Het heeft een goede belastings- en draagkrachtcapaciteit en zorgt voor probleemloze werking zelfs bij hoge snelheden en versnellingen. Het van speciale calcium-zeep gemaakte indikkingsmiddel zorgt voor een goede hechting op de onderdelen en een goede weerstand tegen stoffen. De toevoegingsmiddelen in ISOFLEX TOPAS NCA 52 zorgen voor een verbeterde slijtagebescherming.
Sterke punten
• Minder onderhoud als gevolg van lange termijn of levensduursmering
• Betrouwbare werking en jarenlange praktische ervaring
• Ruim toepassingsbereik zelfs met hoge belastingen
• Lage start- en bedrijfskoppels met name bij lage temperaturen zorgen voor hoge efficiëntie en energiebesparing
• Langere levensduur van de componenten door de goede slijtagebescherming
• Betrouwbare werking en jarenlange praktische ervaring
• Ruim toepassingsbereik zelfs met hoge belastingen
• Lage start- en bedrijfskoppels met name bij lage temperaturen zorgen voor hoge efficiëntie en energiebesparing
• Langere levensduur van de componenten door de goede slijtagebescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 400 g |
| Verpakkingseenheid | cartridge |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,30 excl. BTW
/ stuk
€ 190,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
