TEGERA HANDSCHOEN 8833R MT 11

Isolerende handschoen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:8833R-11
Rubix:A0612572
Fabrikant:8833R-11
EAN:7340118419138
TEGERA HANDSCHOEN 8833R MT 11

Technische samenvatting

Maat11
Coating van de handschoenenlatex
Schuurweerstand2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 8833R MT 11


Een zeer zachte en comfortabele latex gedompelde handschoen voor alle soorten werk. Wintervoering en waterdichte coating, geschikt voor natte omgevingen. Goedgekeurd voor het hanteren van levensmiddelen. Goed zichtbare kleur. Bestand tegen contactwarmte tot 250 °C/482 °F. Effectiever energiegebruik in combinatie met het gebruik van zonne-energie bij de productie heeft de CO2-uitstoot met 60 g/2,1 oz/paar verminderd. Een effectiever wasproces heeft het waterverbruik met 70% verminderd (6 liter/1,6 gal per paar).

Sterke punten

•Functies: Bestand tegen contactwarmte tot 250 °C, goedgekeurd voor het hanteren van levensmiddelen, goed zichtbare kleur, winddicht, waterdicht<br>Voorkomt risico's van: schaafwonden, blaren, contact met vuil, contact met vocht, contact met kou<br>PRIMAIRE GEBRUIKSMOMENTEN: Koude omgevingen, natte omgevingen, vuile omgevingen<br>PRIMAIRE TOEPASSINGSGEBIEDEN: Landbouwwerkzaamheden, bouw en constructie, betonwerk, constructie<br>Soort werk: Zwaar werk

Toepassingen

Koude omgevingen; Natte omgevingen; Vuile omgevingen; Landbouwwerkzaamheden; Bouw en constructie; Betonwerk; Bouw

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat11
Coating van de handschoenenlatex
Schuurweerstand2
Hoofdmateriaaltextiel
Gebruiksomgevingvochtig
Kleurgrijs
€ 52,86 excl. BTW
/ 6 paar
€ 63,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat