Referenties
SMC:IZF21-P-B
Rubix:A0632100
Fabrikant:01316453

Documenten
Productdetails : SMC IONISER IZF21-P-B
De IZF21-P-B ventilatortype ionisator van SMC is ontworpen om de snelle, efficiënte neutralisatie van statische elektriciteit mogelijk te maken in industriële omgevingen. Dankzij het compacte ontwerp en de neutralisatietijd van slechts 0,5 seconden is dit toestel ideaal voor toepassingen in krappe ruimtes. Het PNP-model met ingebouwde montage biedt een stabiele ionenbalans van ±5 V en is eenvoudig en betrouwbaar te installeren.
Kenmerken:
De IZF21-P-B gebruikt het corona-effect om ionen te genereren en effectief statische elektriciteit te neutraliseren in gevoelige productieruimten. Dankzij het compacte ontwerp is dit apparaat eenvoudig te installeren in kleine ruimten, terwijl het in 10 standen instelbare debiet een nauwkeurige regeling van de luchtstroom biedt. Dit toestel wordt geleverd met een stroomtoevoerkabel van 3 m en een AC-adapter, waardoor het onmiddellijk in gebruik kan worden genomen. Het preventieve onderhoud wordt vereenvoudigd door het LED-onderhoudswaarschuwingslichtje. De robuuste ABS/PBT-behuizing met wolfraamelektroden garandeert duurzaamheid en betrouwbaarheid.
Specificaties:
- Afmetingen: 40 (D) x 104 (B) x 155 (H) mm
Offset spanning: ±5 V
- Neutralisatietijd: 0,5 seconden
- Maximale luchtdebiet: 1800 l/min
- Ionengeneratiemethode: corona-effect
- Toegepaste spanning: ±5 kV (DC)
- Stroomverbruik: 90 mA
- Gebruikstemperatuur: 0 tot 50 °C
- Omgevingsvochtigheid: 35 tot 80% (zonder condensatie)
- Ingang/uitgang: PNP
- Algemene energietoevoer: 24 VDC ±10%
- Gewicht: 0,576 kg
- Stofdetectie op elektroden: ja
Normen:
Deze IZF21-P-B ionisator:
- is CE-conform, wat garandeert dat het apparaat voldoet aan de vereisten voor elektromagnetische compatibiliteit gedefinieerd door de EU-richtlijn 2014/30/EG.
- is in overeenstemming met EN 61340-5-1, die de methodes definieert voor de bescherming van elektronische apparaten tegen elektrostatische ontladingen in werkomgevingen.
- voldoet aan de RoHS-richtlijn, die het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur beperkt om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen.
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in Japan in 1959 is SMC Corporation uitgegroeid tot een belangrijke speler in de industriële automatisering op wereldniveau. Het bedrijf biedt meer dan 12.000 kernproducten met 700.000 varianten en is actief in meer dan 80 landen. SMC zet zich in voor innovatie, kwaliteit, duurzaamheid en milieuverantwoordelijkheid.
Kenmerken:
De IZF21-P-B gebruikt het corona-effect om ionen te genereren en effectief statische elektriciteit te neutraliseren in gevoelige productieruimten. Dankzij het compacte ontwerp is dit apparaat eenvoudig te installeren in kleine ruimten, terwijl het in 10 standen instelbare debiet een nauwkeurige regeling van de luchtstroom biedt. Dit toestel wordt geleverd met een stroomtoevoerkabel van 3 m en een AC-adapter, waardoor het onmiddellijk in gebruik kan worden genomen. Het preventieve onderhoud wordt vereenvoudigd door het LED-onderhoudswaarschuwingslichtje. De robuuste ABS/PBT-behuizing met wolfraamelektroden garandeert duurzaamheid en betrouwbaarheid.
Specificaties:
- Afmetingen: 40 (D) x 104 (B) x 155 (H) mm
Offset spanning: ±5 V
- Neutralisatietijd: 0,5 seconden
- Maximale luchtdebiet: 1800 l/min
- Ionengeneratiemethode: corona-effect
- Toegepaste spanning: ±5 kV (DC)
- Stroomverbruik: 90 mA
- Gebruikstemperatuur: 0 tot 50 °C
- Omgevingsvochtigheid: 35 tot 80% (zonder condensatie)
- Ingang/uitgang: PNP
- Algemene energietoevoer: 24 VDC ±10%
- Gewicht: 0,576 kg
- Stofdetectie op elektroden: ja
Normen:
Deze IZF21-P-B ionisator:
- is CE-conform, wat garandeert dat het apparaat voldoet aan de vereisten voor elektromagnetische compatibiliteit gedefinieerd door de EU-richtlijn 2014/30/EG.
- is in overeenstemming met EN 61340-5-1, die de methodes definieert voor de bescherming van elektronische apparaten tegen elektrostatische ontladingen in werkomgevingen.
- voldoet aan de RoHS-richtlijn, die het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur beperkt om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen.
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in Japan in 1959 is SMC Corporation uitgegroeid tot een belangrijke speler in de industriële automatisering op wereldniveau. Het bedrijf biedt meer dan 12.000 kernproducten met 700.000 varianten en is actief in meer dan 80 landen. SMC zet zich in voor innovatie, kwaliteit, duurzaamheid en milieuverantwoordelijkheid.
Sterke punten
- Uiterst snelle neutralisatie van statische elektriciteit (0,5 seconden)
- Stabiele ionenbalans van ±5 V voor optimale bescherming van gevoelige componenten
- Debietaanpassingsfunctie (10 standen)
- Compact ontwerp voor eenvoudige inpassing in krappe ruimtes
- Onmiddellijke installatie met 3 m voedingskabel inbegrepen;
- Ingebouwde LED-waarschuwing voor eenvoudig onderhoud;
- Robuuste constructie met ABS/PBT-behuizing en wolfraamelektroden;
- Laag stroomverbruik van slechts 90 mA.
- Stabiele ionenbalans van ±5 V voor optimale bescherming van gevoelige componenten
- Debietaanpassingsfunctie (10 standen)
- Compact ontwerp voor eenvoudige inpassing in krappe ruimtes
- Onmiddellijke installatie met 3 m voedingskabel inbegrepen;
- Ingebouwde LED-waarschuwing voor eenvoudig onderhoud;
- Robuuste constructie met ABS/PBT-behuizing en wolfraamelektroden;
- Laag stroomverbruik van slechts 90 mA.
Toepassingen
De IZF21-P-B ionisator wordt vooral aanbevolen in omgevingen waar statische elektriciteit onderdelen kan beschadigen of productieprocessen in gevaar kan brengen. Hij is geschikt voor industriële sectoren zoals de elektronica, halfgeleiderproductie, assemblage van optische apparaten of gevoelige verpakkingslijnen. Deze ionisator kan eenvoudig worden geïntegreerd in werkstations, eindproductielijnen of bedieningskasten, waar de snelle neutralisatietijd en compactheid maximale efficiëntie bieden in beperkte ruimte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pnp |
| Spanning | 24 (dc) V |
| Materiaal | behuizing: abs/pbt/roestvrij staal zender: wolfraam |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 603,95 excl. BTW
/ stuk
€ 730,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen