Referenties
Facom:J.9/16
Rubix:10102351
EAN:3148510277608



Productdetails : FACOM DOP 3/8" 12-KANT J.9/16
A ["]: 11/16d [mm]: 21,0d1 [mm]: 24,0L [mm]: 33L1 [mm]: 13,012-kant [mm]: 12[g]: 74
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref J.40U).• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 30x18x18 mm |
| Gewicht verpakking | 33 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 17,7 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Gewicht | 34 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,52 excl. BTW
/ stuk
€ 6,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
