FACOM DOP 3/8INCH 12 KANT 19MM J.19

J -Doppen 3/8" 12-kant, metrisch

Zie technische informatie

Referenties

Facom:J.19
Rubix:10102216
EAN:3148510272306
FACOM DOP 3/8INCH 12 KANT 19MM J.19

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter22,7 mm
Lengte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/8INCH 12 KANT 19MM J.19


A [mm]: 12d [mm]: 17,6d1 [mm]: 17,2L [mm]: 27L1 [mm]: 9,512-kant [mm]: 12[g]: 26

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht69 g
Afmeting verpakking (D x B x H)34x26x26 mm
Gewicht verpakking61 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter22,7 mm
Lengte33 mm
Vierkant19 mm
Afwerkingglanzend
Gewicht62 g
€ 5,69 excl. BTW
/ stuk
€ 6,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden