PORTWEST JAS HI-VIS FR PW3 GEEL/ZWART MT XL

Jas

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:FR714YBRXL
Rubix:A0617798
Fabrikant:FR714YBRXL
EAN:5036108395934
PORTWEST JAS HI-VIS FR PW3 GEEL/ZWART MT XL

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatxl
Hoge zichtbaarheidja
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST JAS HI-VIS FR PW3 GEEL/ZWART MT XL


Jas: Buitenstof: Modaflame Work: 60% Modacryl, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel 280g Contraststof: Bizflame Work Antistatisch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Featuring the latest innovative design, this contemporary FR two tone Hi-Vis jacket is both stylish and practical. The top pocket can accommodate modern smart phone dimensions and the spacious lower pockets are zipped for extra security. Outstanding features include segmented reflective trim, hook and loop adjustable cuffs and reinforced twin stitched seams.

Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatxl
Hoge zichtbaarheidja
Hoofdmateriaalmodacryl
Secundaire kleurzwart
€ 144,97 excl. BTW
/ stuk
€ 175,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat