PORTWEST WINTERJACK PW2 PW261 HI-VIS GEEL/ZWART MT 4XL

Jas

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:PW261YBR4XL
Rubix:A0382052
Fabrikant:PW261YBR4XL
EAN:5036108355228
PORTWEST WINTERJACK PW2 PW261 HI-VIS GEEL/ZWART MT 4XL

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maat4xl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST WINTERJACK PW2 PW261 HI-VIS GEEL/ZWART MT 4XL


De PW2 winterjas houdt je droog en veilig en biedt maximale warmte in koude weersomstandigheden. 300D waterdicht doek en een dynamisch ontwerp in combinatie met een goede pasvorm garanderen maximaal comfort en betrouwbaarheid. Het fel fluorescerende doek gecombineerd met retro reflecterende striping zorgen ervoor dat je zichtbaar en veilig bent op het werk.
PW2 Hi-Vis winterjas, PW261, Geel/Zwart, Maat 4XL

Sterke punten

Houdt u droog en veilig, de PW2 Winter Jacket biedt maximale warmte bij koude weersomstandigheden. 300D waterdicht materiaal en een dynamisch ontwerp in combinatie met een goede pasvorm garanderen maximaal comfort en betrouwbaarheid. Het heldere fluorescerende materiaal, gecombineerd met retroreflecterende tape, zorgt ervoor dat u zichtbaar en veilig bent op het werk.

Waterdicht met getapete naden die voorkomen dat water binnendringt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maat4xl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
Materiaal300d oxford (100% polyester), stain resistant finish, dubbel pu-coating
Hoge zichtbaarheidja
55,34 excl. BTW
/ stuk
66,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat