Referenties
Portwest:FR68ORRS
Rubix:A0382825
Fabrikant:FR68ORRS
EAN:5036108320899



Productdetails : PORTWEST JACK BIZFLAME ULTRA FR FR68 ORANJE MT S
Deze jas is ideaal voor off-shore of op locatie en biedt optimale bescherming tegen meerdere gevaren. Het speciale FR-polyester mengsel in de stof zorgt voor een uitstekende sterkte en een lange levensduur van het kledingstuk.
Bizflame Industry Jacket, FR68, Oranje, Maat S
Sterke punten
Bij uitstek geschikt voor offshore of op locatie biedt deze jas optimale bescherming tegen meerdere gevaren. De speciale FR-polyestermix in de stof biedt uitstekende sterkte en garandeert de levensduur van het kledingstuk.
Industriële wasserijwas bij 75°C en tunneldrogen bij 155°C
Industriële wasserijwas bij 75°C en tunneldrogen bij 155°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | s |
| Hoge zichtbaarheid | nee |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,04 excl. BTW
/ stuk
€ 127,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen