Referenties
Portwest:PW275YBRXXXL
Rubix:A0382002
Fabrikant:PW275YBRXXXL
EAN:5036108358571



Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK PW275 HI-VIS GEEL/ZWART MT 3XL
PW2 Hi-Vis Softshell (2L), PW275, Geel/Zwart, Maat XXXL
Sterke punten
De PW2 Hi-Vis Softshell is uniek door zijn kenmerkende ontwerp, met een eigentijds contrasterend borstpaneel. De hoogwaardige 2-laags ademende, waterafstotende en winddichte stof, samen met meerdere praktische kenmerken, zorgen ervoor dat dit een onmisbare oplossing is voor uiteenlopende beroepsgroepen.
Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | softshell |
| Secundaire kleur | zwart |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 94% polyester, 6% elastaan (gelamineerd) aan 100% polyester microfleece |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,27 excl. BTW
/ stuk
€ 63,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen