Referenties
Portwest:FR715YBRXL
Rubix:A0617792
Fabrikant:FR715YBRXL
EAN:5036108395873



Productdetails : PORTWEST JAS DAMES HI-VIS FR PW3 GEEL/ZWART MT XL
Deze FR715 is ontworpen en getest door vrouwen en is de damesversie van de FR714. Gemaakt van onze befaamde Modaflame™ Inherent stof voor een omgeving met meerdere risico's. Slimme ontwerpkenmerken zijn stretchpanelen, meerdere zakken met rits voor veilige opslag. Extra aandacht rond de taille en heupen zorgt voor maximaal comfort gedurende lange periodes Het ontwerp is afgestemd op de gemiddelde lichaamslengte en armlengte van vrouwen, waardoor het risico op struikelen en haken wordt verminderd.
PW3 FR Modaflame Hi-Vis Dames Werkjas, FR715, Geel/Zwart, Maat XL
Sterke punten
Ontworpen en getest door vrouwen, is deze FR715 de damesversie van FR714. Gemaakt van onze gerenommeerde Modaflame™ Inherent-stof voor een multi-risicoomgeving. Slimme ontwerpkenmerken omvatten rekpanelen en meerdere met rits afgesloten zakken voor veilige opslag. Deze kledingstukken hebben een extra pasvorm rond de taille en de heupen die maximaal comfort biedt bij langdurig dragen. Ontworpen in overeenstemming met de gemiddelde lengte- en armlengte van vrouwen vermindert het risico op struikelen en haken.
De inherente vlamvertragende eigenschappen nemen niet af door wassen
De inherente vlamvertragende eigenschappen nemen niet af door wassen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | modaflame™ inherent (modaflame work hv: 60% modacryl, 39% katoen, 1% carbon fibre) |
| Vlamweerstand | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,61 excl. BTW
/ stuk
€ 164,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen