Referenties
Colson:JBAB 1253 6440/B
Rubix:31047874
EAN:8717349082650

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL MET REM JBAB 1253 6440/B
zwenkvork van verzinkt plaatstaal - wiel met aluminium kern en dubbel kogellager - band van zwarte rubber (72° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met aluminium kern en dubbel kogellager
• band van zwarte rubber (72° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met aluminium kern en dubbel kogellager
• band van zwarte rubber (72° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,8 g |
| Laadcapaciteit | 220 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,48 excl. BTW
/ stuk
€ 119,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen