Referenties
Colson:JBCN 1603 6441
Rubix:31042870
EAN:8717349082827

Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1000 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JBCN 1603 6441
zwenkvork van verzinkt plaatstaal - wiel van gietijzer met dubbel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal
• wiel van gietijzer met dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van gietijzer met dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,8 g |
| Laadcapaciteit | 1000 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,53 excl. BTW
/ stuk
€ 116,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen