Referenties
Colson:JDPU 0501 1000 TWIN
Rubix:31047707
EAN:8717349119622

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JDPU 0501 1000 TWIN
zwenkvork van verzinkt plaatstaal - 2 x wiel met polypropyleen kern en glijlager - band van polyurethaan (70° Shore D) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal
• 2 x wiel met polypropyleen kern en glijlager
• band van polyurethaan (70° Shore D)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• 2 x wiel met polypropyleen kern en glijlager
• band van polyurethaan (70° Shore D)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Meubel / apparaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,25 g |
| Laadcapaciteit | 100 kg |
| Wieldiameter | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | glijlager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,67 excl. BTW
/ stuk
€ 6,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen