BRAMS PARIS JEANS HEREN STR DANNY C94 BLAUW/ZWART MT L36W30
JEANS DANNY MEN STR. DENIM
Zie technische informatieReferenties
Brams Workwear:1.3345C94001L36W30
Rubix:A0031157
EAN:8717638367666



Productdetails : BRAMS PARIS JEANS HEREN STR DANNY C94 BLAUW/ZWART MT L36W30
Brams Paris heren jeans met stretch van het type Danny C24 in de kleur donker blauw.
Pasvorm: Regular fit
Stijl: 5-Pocket
Pasvorm: Regular fit
Stijl: 5-Pocket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 36/30 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gender | heren |
| Materiaal | 98% katoen, 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,84 excl. BTW
/ stuk
€ 53,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Maat
36/30
