BRAMS PARIS TWILL BROEK HEREN STR DANNY D51 ZWART MT L30W36
JEANS DENIM DANNY TWILL STRETCH
Zie technische informatieReferenties
Brams Workwear:1.3345D51900L30W36
Rubix:22088769
Fabrikant:1.3345D51900L30W36
EAN:8717638051275



Productdetails : BRAMS PARIS TWILL BROEK HEREN STR DANNY D51 ZWART MT L30W36
Brams Paris twill heren werkbroek met stretch van het type Danny D51 in de kleur zwart.
Pasvorm: Regular fit
Stijl: 5-Pocket
Pasvorm: Regular fit
Stijl: 5-Pocket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 30/36 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | heren |
| Materiaal | 97% katoen, 3% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,84 excl. BTW
/ stuk
€ 53,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
30/36
