Referenties
Brams Workwear:OCS3675X36900L32W32
Rubix:A0620220
EAN:8720989905906



Productdetails : BRAMS PARIS WERKBROEK HEREN DEX X36 ZWART MT L32W32
Brams Paris heren werkbroek van het type Dex X36 in de kleur zwart.
Bevat: OCS (Organic Content Standard) katoen en GRS (Global Recycled Standard) polyester
Pasvorm: Regular fit
Stijl: Voorzakken | Achterzakken met klittenband | Dijbeenzakken met klittenband
Bevat: OCS (Organic Content Standard) katoen en GRS (Global Recycled Standard) polyester
Pasvorm: Regular fit
Stijl: Voorzakken | Achterzakken met klittenband | Dijbeenzakken met klittenband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 32/32 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% ocs katoen 37% grs polyester 3% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,44 excl. BTW
/ stuk
€ 67,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
32/32
