Referenties
Brams Workwear:1.333A21001L32W33
Rubix:A0620167
EAN:8720989901731



Productdetails : BRAMS PARIS WERKBROEK HEREN STR GIBSON A21 L.BLAUW MT L32W33
Brams Paris heren werkbroek met stretch van het type Gibson A21 in de kleur lichtblauw.
Pasvorm: Regular fit
Stijl: 5-Pocket
Pasvorm: Regular fit
Stijl: 5-Pocket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 32/33 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | heren |
| Materiaal | 80%katoen 19% polyester 1% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,28 excl. BTW
/ stuk
€ 37,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
32/33
